※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルールフィッティング CAP キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57086987
品番
CAP-07
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
7/8":22.23
寸法H(mm)
24
寸法A(mm)
35.2
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
25.2
寸法C(mm)
26.7
寸法G(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材