※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTT-1(1/8) 計装・装置用 ねじ込み継手 BTT ブランチチーズ フジトク 57088886 BTT-1(1/8) 計装・装置用 ねじ込み継手 BTT ブランチチーズ フジトク 57088886

計装・装置用 ねじ込み継手 BTT ブランチチーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57088886 品番 BTT-1(1/8)
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)22 寸法B(mm)22 寸法C(mm)14 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)5 寸法F(mm)11 適合管外径(Φmm)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする