※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 BTT ブランチチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088895
品番
BTT-2(1/4)
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
11.5
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
13.5
適合管外径(Φmm)
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材