※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57088965
品番
HGN-3(3/8)
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
14
適合管外径(Φmm)
3/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材