※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの ステンレス製ねじ込み継手
計装・装置用 ねじ込み継手 HGN ニップル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
1
注文コード
57088999
品番
HGN-8(1)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合管外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
25
適合管外径(Φmm)
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材