※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2-1 計装・装置用 ねじ込み継手 B ブッシング フジトク 57089489 B-2-1 計装・装置用 ねじ込み継手 B ブッシング フジトク 57089489

計装・装置用 ねじ込み継手 B ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089489 品番 B-2-1
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)20 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)14 適合管外径(Φmm)1/4-1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする