※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-4-3 計装・装置用 ねじ込み継手 B ブッシング フジトク 57089525 B-4-3 計装・装置用 ねじ込み継手 B ブッシング フジトク 57089525

計装・装置用 ねじ込み継手 B ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57089525 品番 B-4-3
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)27 寸法B(mm)15 寸法C(mm)22 適合管外径(Φmm)1/2-3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする