※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VH ベントハーフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57090408
品番
VH-8
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
8
寸法(mm)
48.5
寸法d(mm)
6
寸法F(mm)
17.3
寸法E(mm)
29
寸法C(mm)
37.5
寸法B2(mm)
17
寸法B1(mm)
19
寸法B3(mm)
15.87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材