※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-R ベントプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57090444
品番
VPR-3(3/8)
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
3/8
最高使用圧力(MPa)
21
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
寸法A(mm)
43
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
32
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法B2(mm)
19
寸法B1(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材