※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-R ベントプラグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57090453
品番
VPR-4(1/2)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじ
1/2
適合管外径(Φmm)
1/2
最高使用圧力(MPa)
21
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
寸法A(mm)
41
寸法E(mm)
17
寸法C(mm)
30
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法B2(mm)
19
寸法B1(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材