※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-R ベントプラグ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57090469
品番
VPR-6(3/4)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ねじ
3/4
適合管外径(Φmm)
3/4
最高使用圧力(MPa)
21
材質
SUS316
形状
ハーフユニオン
寸法A(mm)
41
寸法E(mm)
21
寸法C(mm)
30
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
寸法B2(mm)
19
寸法B1(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材