※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-RC ベントプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57090496
品番
VPRC-4(1/2)
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
1/2
寸法A(mm)
49
寸法E(mm)
18
寸法C(mm)
38
寸法B2(mm)
19
寸法B1(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材