※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂チューブ継手 PTFEチューブ用 PF パネルユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57091099 品番 PF-1/2-1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質(本体)SUS316 ねじRc1/2 適合管外径(Φmm)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする