VQ4100R-5-02N VQ410 SMC 57092752

VQ410

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径NPT1/4 注文コード57092752 品番VQ4100R-5-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,850
この商品はコイル電圧・管接続口径など58種類から選べます 他の種類を見る
コイル電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/4 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57092752 VQ4100R-5-02N 20424243 VQ4100R-51-02N 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4100R SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする