SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ410
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57092822
品番
VQ4100Y-5-03-Q
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード