SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
NPTF3/8
注文コード
57092874
品番
VQ4101-5-03T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF3/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57092874
VQ4101-5-03T
20424855
VQ4101-51-03T
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4101
SMC
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。