※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEYG-1/8 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ フジトク 57094547 SEYG-1/8 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ フジトク 57094547

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57094547 品番 SEYG-1/8
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
適合管外径(Φmm)10.5 寸法L(mm)35.5 寸法B(mm)17 寸法l(mm)23 寸法P(mm)7 寸法E(Φmm)8 寸法M1(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする