※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEYG-1/2 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ フジトク 57094574 SEYG-1/2 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ フジトク 57094574

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SEYG ユニオンエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57094574 品番 SEYG-1/2
参考基準価格(税別)¥26,620 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合管外径(Φmm)21.7 寸法L(mm)51.5 寸法B(mm)32 寸法l(mm)36.5 寸法P(mm)9 寸法E(Φmm)18 寸法M1(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする