※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
21.7
10.5
13.8
17.3
21.7
27.2
34
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57094635
品番
SYG-1/2
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
21.7
寸法L(mm)
70
寸法l(mm)
40
寸法P(mm)
9
寸法M(mm)
32
寸法E(Φmm)
17
寸法M1(mm)
35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材