※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYG-3/4 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン フジトク 57094644 SYG-3/4 ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン フジトク 57094644

ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SYG フレヤードユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57094644 品番 SYG-3/4
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
適合管外径(Φmm)27.2 寸法L(mm)76 寸法l(mm)44 寸法P(mm)10 寸法M(mm)38 寸法E(Φmm)22 寸法M1(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする