SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ445
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57095726
品番
VQ4451-5HE-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,850
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ1.5m
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57095726
VQ4451-5HE-03
20436283
VQ4451-5HE1-03
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451
SMC
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。