VQ4451R-5HE-03 VQ445 SMC 57095744

VQ445

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57095744 品番VQ4451R-5HE-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,450
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 切換方式3位置エキゾーストセンタ リード線取出方法グロメット:リード線長さ1.5m

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57095744 VQ4451R-5HE-03 43684673 VQ4451R-5HE1-03 VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4451R) SMC VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4451R) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする