※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-22 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 57097435 T-22 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 57097435

鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)22 呼び径(A)22 注文コード57097435 品番T-22
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合管外径・呼び径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

適合管外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状チーズ 寸法L(mm)46.5 寸法H(mm)36 寸法E(mm)18 寸法l(mm)34 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)9 寸法h(mm)32 呼び径(A)22 六角対辺H(mm)36 手じめL(mm)46.5 二面幅h(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする