※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 鋼・ステンレス管用くい込み継手
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
30
注文コード
57097469
品番
T-30
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・呼び径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
適合管外径(Φmm)
30
最高使用圧力(MPa)
21
用途
炭素鋼用継手。
材質
炭素鋼
形状
チーズ
寸法L(mm)
55.5
寸法H(mm)
46
寸法E(mm)
25
寸法l(mm)
41
使用流体
油・空気・水・蒸気
寸法I(mm)
10
寸法h(mm)
41
六角対辺H(mm)
46
手じめL(mm)
55.5
二面幅h(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材