※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-50 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 57097523 T-50 鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ フジトク 57097523

鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)50 注文コード57097523 品番T-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,380
この商品は適合管外径・呼び径・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。

適合管外径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)21 用途炭素鋼用継手。 材質炭素鋼 形状チーズ 寸法L(mm)83.5 寸法H(mm)75 寸法E(mm)40 寸法l(mm)62 使用流体油・空気・水・蒸気 寸法I(mm)12 寸法h(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする