SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQ520
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
注文コード
57097643
品番
VQ5200-6-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,150
この商品は
管接続口径
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
切換方式
2位置ダブル
CADデータダウンロード