VQ5200R-5-04N VQ520 SMC 57097652

VQ520

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/2 注文コード57097652 品番VQ5200R-5-04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,750
この商品は管接続口径など34種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT1/2 切換方式2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする