※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL2-4X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク 57103385 GL2-4X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ フジトク 57103385

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 材質(本体)- 材質(ナット)- 適合管外径(Φmm)P:4 注文コード57103385 品番GL2-4X1/8-B
参考基準価格(税別)¥938 販売価格(税込) ¥724
販売価格(税別)
658
この商品は材質・適合管外径・適合鋼管外径など38種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

ねじの種類PT ねじ1/8 ねじ寸法T(mm)PT1/8 適合管外径(Φmm)P:4 用途銅管用継手。 材質快削黄銅棒(C3604BD-F) 形状エルボ 材質(本体)- 質量(g)- 寸法L(mm)約23(ナットを締付け前の概略寸法) 寸法d(mm)4 寸法L1(mm)13(約) 最高使用圧力(MPa)15 寸法E(mm)2.5 寸法l(mm)15 使用圧力- 使用流体油・蒸気・水 流体温度(℃)- 材質(ナット)- 六角対辺H(mm)12 基準径の位置G(mm)3.97 二面幅h(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37101285
2024-08-12
用途:
燃料タンクのレベル計取付工事
エムソーサー 様

銅管の代わりに、アクリルパイプを使用しましたが、問題なく使用できました。今後も誓う予定です。

対象商品:
10299162
2023-12-24
用途:
コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用

銅管のフレアレスの取り付けに関して、使用圧力に対して気密性に信頼がおける精度の仕上がりに満足です。

対象商品:
37101285
2022-04-28
用途:
油圧配管の補修に
祐宝丸 様

材質作り共に正確かつ頑丈にできていますので高圧な油圧配管に信頼できる部材です

1人が参考にしています
対象商品:
57103534
2022-04-02
用途:
給湯器の配管破裂の再生部品
製造業

昨今の品不足で納期は掛ったが結構短納期で入手できたので良かった

1人が参考にしています
対象商品:
37101321
2022-06-07
用途:
機械の修理
山田 様 (製造業)

機械の修理に購入したのですが、ねじ込み部分の大きさが違っていたため使えませんでした。
別の作業に使います。

対象商品:
37101346
2019-02-07
用途:
NC旋盤の切削油口
製造業

同業者から紹介され購入しました。
何の問題もなく使用していましす。

対象商品:
37101321
2017-10-24
用途:
コンプレッサの銅管締め付けに
その他業種

ネジサイズも合い満足しました。すばやく届いて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37101285
2016-09-05
用途:
建機、産業機械の修理等

φ9.5やφ12.7等のインチ系のパイプ用の商品の取り扱いも有ると嬉しいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする