※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
P:6
注文コード
57103656
品番
GC-6XPF3/8-B
参考基準価格(税別)
¥1,374
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法T(mm)
PF3/8
適合管外径(Φmm)
P:6
種別
PF
六角対辺(mm)
23(h)
外径(Φmm)
6
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
21.5
寸法l(mm)
34
寸法M(mm)
28.5(約)
寸法G(mm)
12
ガスケット
K-A-05
六角対辺H(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材