※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン(PF)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
P:10
注文コード
57103699
品番
GC-10XPF1/4-B
参考基準価格(税別)
¥1,441
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ寸法T(mm)
PF1/4
適合管外径(Φmm)
P:10
種別
PF
六角対辺(mm)
19(h)
外径(Φmm)
10
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
18
寸法l(mm)
33
寸法M(mm)
31.5(約)
寸法G(mm)
12
ガスケット
K-A-03
六角対辺H(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材