※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GU1-22-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク 57103875 GU1-22-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク 57103875

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)22 注文コード57103875 品番GU1-22-B
参考基準価格(税別)¥5,907 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は適合管外径・適合鋼管外径など23種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

適合管外径(Φmm)22 用途銅管用継手。 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状フレヤードユニオン 質量(kg)0.303 寸法L(mm)約63 寸法H(mm)36 最高使用圧力(MPa)15 寸法E(mm)18 寸法l(mm)38 寸法h(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57103848
2023-02-11
用途:
水道管の修理
農・林・水産業

導入管の外径16ミリはなかなか見つからなかったので、非常に助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37073784
2022-01-04
用途:
温水ルームヒータの増設時 石油銅パイプの延長のために使用
エステック株式会社 様

温水ルームヒータの石油パイプを延長するために使用。値段も安く、信頼性も高いので安心して使える。

対象商品:
57103945
2021-08-27
用途:
エア配管
教育・研究機関

エア配管に使用します.これまでも同等の品を使用しており,問題なく安心して使用出来ると思います.

対象商品:
37073723
2020-09-30
用途:
船の操舵系の銅パイプの接続。
伊江島ダイビングサービス 様

レンチのみで作業が終わり、その他の工具は必要ありませんでした。重宝しました。

対象商品:
37073766
2018-05-19
用途:
パイプの気密水密接続時

パイプの接続が 簡単確実に出来る。パッキンとなるリング玉を別途注文したが ユニオンに
スリーブが両端にセットされており その必要はなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
37073723
2018-03-07
用途:
水圧測定配管
有限会社新生電機 様 (建設業・工事業)

リングの締め付けトルクの設定が欲しい。今後対応して頂きたいのですが。

対象商品:
37073766
2017-11-01
用途:
工場の備品に

自家用のブレーキパイプ錆びで穴開き序でにサイズ違いを入手で、作業がとても捗りました。

1人が参考にしています
対象商品:
37073705
2017-05-04
用途:
薪割り機の油圧配管接続
クロスロード 様

エンジンが壊れた薪割り機の改造で使いました。既存配管が鉄管で新規は銅管を使いました。フレア加工も必要なく、耐圧も十分で問題ありませんでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする