※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL1-12.7-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 57104119 GL1-12.7-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ フジトク 57104119

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL1 ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質【本体】快削黄銅棒(C3604BD-F)、【ナット】鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 材質(本体)- 材質(ナット)- 適合管外径(Φmm)12.7 注文コード57104119 品番GL1-12.7-B
参考基準価格(税別)¥3,544 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質・材質/仕上・適合管外径など21種類から選べます 他の種類を見る

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

寸法E(mm)- 寸法L(mm)- 寸法l(mm)- 形状ユニオンエルボ 用途銅管用継手。 材質【本体】快削黄銅棒(C3604BD-F)、【ナット】鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 材質(本体)- 質量(g)- 使用圧力- 使用流体- 流体温度(℃)- 材質(ナット)- 六角対辺H(mm)- 適合管外径(Φmm)12.7 二面幅h(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37104837
2023-12-24
用途:
コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用

銅管を90度方向変換に適したフレアレスタイプのエルボで、気密性と狭所の取り付けに適した配管工事に便利なものとして満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする