曜日別特売
GT1-30-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57104234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT1-30-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57104234
GT1-30-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク 57104234

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質快削黄銅棒(C3604BD-F)注文コード57104234品番GT1-30-B
参考基準価格(税別)¥28,091販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途
銅管用継手。
適合管外径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7使用流体-材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ全長(mm)約55(ナットを締付け前の概略寸法)質量(kg)1.014材質(本体)-質量(g)1014/組寸法L(mm)約55(ナットを締付け前の概略寸法)寸法E(mm)25寸法l(mm)41使用圧力-流体温度(℃)-材質(ナット)-六角対辺H(mm)46二面幅h(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37105171
2018-04-24
用途: ボイラーの増設
恵南電業電気・ガス・熱供給・水道業

アソー製作所製と、比べるとかなりの力で締め付けないと、漏れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする