※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS1-4X1/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン フジトク 57104313 GS1-4X1/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン フジトク 57104313

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)4 注文コード57104313 品番GS1-4X1/4-B
参考基準価格(税別)¥1,474 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は適合管外径など24種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類PT ねじ寸法T(mm)PT1/4 適合管外径(Φmm)4 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状圧力計ユニオン(PT) 全長(mm)約31(ナットを締付け前の概略寸法) 質量(kg)0.039 質量(g)39/組 寸法L(mm)約31(ナットを締付け前の概略寸法) 六角対辺(mm)19 最高使用圧力(MPa)15 寸法E(mm)2.5 寸法l(mm)25 寸法h(mm)19 寸法l1(mm)14 六角対辺H(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57104383
2024-07-11
用途:
スプリンクラー設備の配管
株式会社ジオシンク 様 (建設業・工事業)

本品が接合する部材とうまく取り付くか心配でしたが的確で詳細なアドバイスを頂き、意思決定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする