※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GS1 圧力計ユニオン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
30
注文コード
57104548
品番
GS1-30X1-B
参考基準価格(税別)
¥11,122
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
PT
ねじ寸法T(mm)
PT1
適合管外径(Φmm)
30
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
圧力計ユニオン(PT)
全長(mm)
約61.5(ナットを締付け前の概略寸法)
質量(kg)
0.478
質量(g)
478/組
寸法L(mm)
約61.5(ナットを締付け前の概略寸法)
六角対辺(mm)
41
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
25
寸法l(mm)
47
寸法h(mm)
41
寸法l1(mm)
24
六角対辺H(mm)
46
商品豆知識
配管工事を支える補助部材