※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT2-8X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104584 GT2-8X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104584

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)8 ねじPT1/8 注文コード57104584 品番GT2-8X1/8-B
参考基準価格(税別)¥2,546 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合管外径・ねじなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)6 寸法G(mm)3.97 寸法H(mm)17 寸法L(mm)約33 寸法L1(mm)約14 寸法d(mm)4 寸法h(mm)17 寸法l(mm)22 質量(kg)0.096 ねじPT1/8 適合管外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする