※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
8
ねじ
1/4
注文コード
57104593
品番
GT2-8X1/4-B
参考基準価格(税別)
¥2,546
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
6.01
寸法H(mm)
17
寸法L(mm)
33
寸法L1(mm)
18
寸法d(mm)
6
寸法h(mm)
17
寸法l(mm)
22
質量(kg)
0.101
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材