※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12
ねじ
3/8
注文コード
57104636
品番
GT2-12X3/8-B
参考基準価格(税別)
¥3,886
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
6.35
寸法H(mm)
21
寸法L(mm)
36.5
寸法L1(mm)
20
寸法d(mm)
6
寸法h(mm)
19
寸法l(mm)
24
質量(kg)
0.135
ねじ
3/8
適合管外径(Φmm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材