※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT2-16X1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104679 GT2-16X1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104679

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)16 ねじPT1/2 注文コード57104679 品番GT2-16X1/2-B
参考基準価格(税別)¥7,102 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は適合管外径・ねじなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)13 寸法G(mm)8.16 寸法H(mm)29 寸法L(mm)約41.5 寸法L1(mm)約26 寸法d(mm)12 寸法h(mm)23 寸法l(mm)29 質量(kg)0.287 ねじPT1/2 適合管外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする