※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT2-22X3/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104706 GT2-22X3/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス) フジトク 57104706

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)22 ねじPT3/4 注文コード57104706 品番GT2-22X3/4-B
参考基準価格(税別)¥13,690 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は適合管外径・ねじなど17種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)18 寸法G(mm)9.53 寸法H(mm)36 寸法L(mm)約47 寸法L1(mm)約31.5 寸法d(mm)17 寸法h(mm)29 寸法l(mm)34 質量(kg)0.453 ねじPT3/4 適合管外径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする