※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT2 両口チーズ(オス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
25
ねじ
PT1
注文コード
57104715
品番
GT2-25X1-B
参考基準価格(税別)
¥15,857
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・ねじ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
10.39
寸法H(mm)
41
寸法L(mm)
約49.5
寸法L1(mm)
約35.6
寸法d(mm)
20
寸法h(mm)
35
寸法l(mm)
36
質量(kg)
0.714
ねじ
PT1
適合管外径(Φmm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材