※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT3-4X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104724 GT3-4X1/8-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104724

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)4 注文コード57104724 品番GT3-4X1/8-B
参考基準価格(税別)¥1,541 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合管外径など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)2.5 寸法L(mm)約23 寸法L1(mm)約13 寸法d(mm)4 寸法l(mm)15 質量(kg)0.039 質量(g)39/組 ねじ寸法T(mm)PT1/8 六角対辺H(mm)12 適合管外径(Φmm)4 基準径の位置G(mm)3.97 二面幅h(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする