※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GT3-6X1/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104749 GT3-6X1/4-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ フジトク 57104749

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)6 注文コード57104749 品番GT3-6X1/4-B
参考基準価格(税別)¥2,077 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合管外径など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)4 寸法L(mm)約29.5 寸法L1(mm)約16 寸法d(mm)6 寸法l(mm)20 質量(kg)0.069 質量(g)69/組 ねじ寸法T(mm)PT1/4 六角対辺H(mm)14 適合管外径(Φmm)6 基準径の位置G(mm)6.01 二面幅h(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする