※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
10
注文コード
57104794
品番
GT3-10X3/8-B
参考基準価格(税別)
¥3,752
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
8
寸法L(mm)
約35.5
寸法L1(mm)
約20
寸法d(mm)
8.5
寸法l(mm)
23
質量(kg)
0.131
質量(g)
131/組
ねじ寸法T(mm)
PT3/8
六角対辺H(mm)
19
適合管外径(Φmm)
10
基準径の位置G(mm)
6.35
二面幅h(mm)
19
商品豆知識
配管工事を支える補助部材