※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT3 サービスチーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15
注文コード
57104837
品番
GT3-15X1/2-B
参考基準価格(税別)
¥5,963
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
12
寸法L(mm)
約41.5
寸法L1(mm)
約26
寸法d(mm)
12
寸法l(mm)
29
質量(kg)
0.253
質量(g)
253/組
ねじ寸法T(mm)
PT1/2
六角対辺H(mm)
26
適合管外径(Φmm)
15
基準径の位置G(mm)
8.16
二面幅h(mm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材