※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57104959
品番
GU2-15-B
参考基準価格(税別)
¥4,288
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
15
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
隔壁フレヤードユニオン
質量(kg)
0.236
寸法H(mm)
26
寸法L1(mm)
52.5
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
12
寸法l(mm)
22、34.5(最大)、19.5(最小)
寸法h(mm)
26
寸法l1(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材