※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSP-1/4X12-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57105546 GSP-1/4X12-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク 57105546

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57105546 品番 GSP-1/4X12-B
参考基準価格(税別)¥1,608 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ1/4 適合管外径(Φmm)12 材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状圧力計ユニオン(PF) 質量(kg)0.08 寸法L(mm)約46.5 寸法H(mm)21 最高使用圧力(MPa)15 寸法l(mm)34 寸法h(mm)19 寸法l1(mm)14 ねじサイズPF1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57105519
2024-01-11
用途:
冷暖房機の修繕
建設業・工事業

圧力計用のパッキンを付属してほしい。
必要なパッキンサイズを記載してほしい。

MonotaROからの回答

流体によってパッキン材質の選定が変わる為、メーカーでは付属させておりません。
一般的な圧力計用パッキン1/4B用をご使用ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする