※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57105826
品番
GC-6X3/8-B1
参考基準価格(税別)
¥829
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ねじ
S:3/8
適合管外径(Φmm)
P:6
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
全長(mm)
38
寸法H(mm)
12
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法A(mm)
38
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
30
寸法h(mm)
17
ガスケット
K-A-05
商品豆知識
配管工事を支える補助部材