※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106027
品番
GC-25X1-B1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ
S:1
適合管外径(Φmm)
P:25
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
ハーフユニオン
全長(mm)
56
寸法H(mm)
36
最高使用圧力(MPa)
3.5
寸法A(mm)
56
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
46
寸法h(mm)
35
ガスケット
K-A-16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材