※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの 銅管用継手
銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57106237
品番
GL2-20X1/2-B1
参考基準価格(税別)
¥4,033
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法E(mm)
12
寸法H(mm)
29
寸法h(mm)
23
ねじ
1/2
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
34
適合管外径(Φmm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材